曜日別特売

904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付

904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ゴムバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)

904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。

種類溶接面(かぶり式)レンズ形状角型寸法(幅W×高さH)(mm)250×200質量(g)約330内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70419799904W-C透明標準
3,780
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
70419808904W-Y標準
3,960
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
70419817904W-G標準
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
70419826904W-C-SG透明スモークグリーン
3,900
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
70419835904W-Y-SGスモークグリーン
4,080
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
70419844904W-G-SGスモークグリーン
4,080
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
70419853904W-C600透明600薄プレート
3,780
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
70419869904W-Y600600薄プレート
3,960
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
70419878904W-G600600薄プレート
3,960
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする