曜日別特売

904 プラバンド式防災面 Wプレート付

904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)

904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。

質量(g)約340種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型内容量1個
全9種類を絞り込む
レンズ色
プレート
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70419914904PBW-C透明標準
4,520
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
70419923904PBW-Y標準
4,740
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
70419939904PBW-G標準
4,740
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
70419948904PBW-C-SG透明スモークグリーン
4,860
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
70419957904PBW-Y-SGスモークグリーン
4,860
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
70419966904PBW-G-SGスモークグリーン
4,860
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
70419975904PBW-C600透明600薄プレート
4,520
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
70419984904PBW-Y600600薄プレート
4,740
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
70419993904PBW-G600600薄プレート
4,740
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする