曜日別特売

904 ギアバンド式防災面

904 ギアバンド式防災面 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 - 日本光器製作所(NIKKO)

904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。

質量(g)約290種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70420009904GB-C透明
4,020
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
70420018904GB-Y
4,240
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
70420027904GB-G
4,240
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする