曜日別特売

904 ギアバンド式防災面 Wプレート付

904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 - 日本光器製作所(NIKKO)
(1件のレビュー)

904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付

質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70420036904GBW-C透明標準
5,260
4,498
4,948(税込)
当日出荷
70420045904GBW-Y標準
5,480
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
70420054904GBW-G標準
5,480
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
70420063904GBW-C-SG透明スモークグリーン
5,400
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
70420079904GBW-Y-SGスモークグリーン
5,600
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
70420088904GBW-G-SGスモークグリーン
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
70420097904GBW-C600透明600薄プレート
5,260
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
70420106904GBW-Y600600薄プレート
5,480
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
70420115904GBW-G600600薄プレート
5,480
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 溶接工程において使用
有限会社小澤製作所

アルゴン溶接加工で使用しています。
このタイプの防災面が使い勝手がとても良く、組み立て作業を行いながらの
溶接作業に大変便利です。また、溶接部分の接続状況がとても見えやすい商品です。商品の軽量なところも作業のしやすさに役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする