日本光器製作所(NIKKO)
918 防災面
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。
種類
溶接面(かぶり式)
タイプ
安全帽取付
レンズ形状
角型
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
質量(g)
約230
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70420124
918-C
透明
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70420133
918-Y
黄
¥
3,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
70420149
918-G
緑
¥
3,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください