曜日別特売

自動手指消毒器

自動手指消毒器 - 富士電機

手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。
短時間で多人数に対応。
吐出量の調節機能付き。
耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。

用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。質量(kg)17消費電力(W)5/5(50/60Hz)電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)収容:5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)設置条件屋内専用繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70420334FAS-4S
120,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする