曜日別特売

RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー

RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー - unitech
(1件のレビュー)

RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。
4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。
LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート
ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、
ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427456RS804-44JBS4G
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70427456
2024-08-29
用途: 機器の設置試験用
株式会社プライムセンス製造業

RFIDリーダーの中ではシンプルなタイプ。必要な機能とポート類は揃っているので特殊な使用用途でなければコストパフォーマンスは良いと思います。Utlity類も使いやすいので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする