曜日別特売

HT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル

HT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル - unitechHT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル - unitech

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。
落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。
数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)195×72×34質量(g)395(バッテリ重量含む)電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサーメモリー4GB RAM/64GB Flashメモリー容量4GB RAM / 64GB Flash相対湿度5%~95%(結露無いこと)ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応防塵防水性能IIP67およびIP65使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)充電時間(時間)約5(満充電まで)OSAndroid 10、GMS 認定済みワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)言語表示日本語を含む多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Markタッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応BluetoothBluetooth 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーターキーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)動作温度範囲(℃)-20~50カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き商品タイプモバイルコンピュータ落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427483HT730-NA61UMBG
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする