曜日別特売
モノタロウ

鉄粉取りバフ 円形

鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ鉄粉取りバフ 円形 - モノタロウ
(2件のレビュー)

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。

用途洗車時の鉄粉除去に材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)寸法(Φmm)150推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色・淡彩色兼用内容量1枚
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本商品使用前に、カーシャンプーなどで一度車体の汚れを取り除いてください。
※本商品使用時は、カーシャンプーなどを使用しながら、常に濡れた状態でゆっくりと拭いてください。水分量が十分でないと、クレイの跡がついたり、ボディーに傷をつける恐れがあります。
※本商品を使用したことによる車の傷などへの保証は致しかねます。
※長時間使用する場合、本商品をこまめに洗浄して下さい。
※同じ個所を長時間こすらないでください。
※ポリシャーを使用する場合、硬め(注文コード:70509426)の商品の使用ををおすすめします。柔らかめ(注文コード:70509435))の商品の場合、扱い方によっては車に傷つける恐れがあります。
※ダブルアクションポリシャーを使用する場合は、600r.p.m以下で、力を入れず、車体表面に添えるだけ(自重)で使用してください。強く押さえつけると塗装面を傷つけるおそれがあります。
※シングルアクションポリシャーなど、衝撃の激しい工具を使用した場合、車体にキズがつく恐れがあります。
※本商品使用後は水で洗い流し、日陰で乾燥させて下さい。
※使用前に本商品の損耗が激しい場合は新しいものに交換してください。
※気温が低い場合や濃色車に使用の場合は、特に塗装面に傷が付かないように慎重に作業してください。
※車体の状態などにより、キズが付きやすい場合があります。使用時は定期的に確認し、キズがついた場合は直ちに使用をやめ、研磨材などでキズを除去してください。
※高温になると、ゴム素材が溶けたり、表面にくっつくことがあります。ゴムが車体などにくっついた場合は、脱脂剤などを使用して取り除いてください。
※自動車用の商品の為、自動車以外への使用はお控え下さい。
※硬め・柔らかめの2種類の商品展開となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スポンジ硬度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509426-硬め
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70509435-柔らかめ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70509426
2023-06-15
用途: 鉄粉除去のため
有限会社 柴藤自動車

洗車後に水を掛けながら普通のトラップ粘土と同じ様に使用したわけですが、ボディーにクレイ?面の黒い色が線状に付着するんですよね。
何か使用方法に問題があるのでしょうか。
使うつもりはありませんが、これでポリッシャーなんか使ったらどうなるんだろうと心配しかありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。本製品は十分に水分を含み、柔らかくなった状態でご使用ください。水分量が足りず、硬い状態の場合、クレイが付着したり、ボディーに傷をつける恐れがございます。

対象商品 : 70509435
2022-10-15
用途: 洗車時の鉄粉取り

兎にも角にもまずパネル面の汚れをキレイに落とすこと、力を掛け過ぎない事、この2点で鉄粉は除去できますし、車にも傷付くことなく仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする