BLACK&DECKER
折りたたみ式ハンドトラック
付属品
保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド
質量(kg)
約3.8
耐荷重(kg)
60
荷台寸法(幅)(mm)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×410×1020
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×50×730
荷台寸法(奥行)(mm)
290
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424893
BXWT-H200
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません