曜日別特売

ビーモミニ LED

ビーモミニ LED - JOBYビーモミニ LED - JOBYビーモミニ LED - JOBYビーモミニ LED - JOBYビーモミニ LED - JOBYビーモミニ LED - JOBYビーモミニ LED - JOBYビーモミニ LED - JOBY

どこにいても、きれいに見せてくれます
外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン
とてもコンパクトで携帯できるLEDライト
欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計
アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント
多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適
マグネットの裏面

材質アルミ、ABS樹脂、TPU質量(kg)0.11グレー寸法(cm)3.9×5.1×5.1バッテリー内蔵リチウムイオン電池色温度(K)5100照度(Lux)470(1m)光束(Lm)1000LED使用数(個)1対応アプリケーションiOS / Android防水性30m調光補正5段階Bluetooth対応演色指数(Ra)95+/-バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度照射角度(°)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427334JB01578-BWW
9,070
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする