チャドクガ毒針毛固着剤
ドクガ類(チャドクガなど)は、卵、幼虫、蛹、成虫ともに毒針毛を持っており、人に皮膚炎を引き起こします。特に幼虫による被害が多い。従来の殺虫剤を幼虫に対して使用すると、幼虫が糸をひいて地面に垂れ落ち、毒針毛の被害を拡げます。
本品をドクガ類幼虫をめがけて噴射すると、固着剤により幼虫は動けなくなって固定され、毒針毛の被害を抑えます。
本品は殺虫成分を使用していません。
用途ドクガ類(チャドクガなど)の毒針毛を固着剤で固め飛散を抑える。
成分アクリル樹脂、有機溶剤
容量(mL)180
内容量1本(180mL)
注意
※強風時の使用はさけてください。※ボタンを押しても噴射されにくい場合は、断続的にボタンを押してください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-09-29
- 用途:
- チャドクガの駆除
チャドクガの幼虫が大量発生しました。昨年に引き続きの使用です。幼虫に加え脱皮した毒針毛もからめとることができます。幼虫を葉に固定できるので後の処理も安心して行うことができました。
- 対象商品:
- 70427395
2021-10-13
- 用途:
- 毛虫の除去。
サービス業
到着に時間がかかったので、到着する前に毛虫がいなくなったため使用できず。感想はありません。来年使います。なお、同時発注のトングは、すぐに商品がきたので、トングのみで対応しました。使ってないので、満足度は普通にしました。