スイングハンドル 鍵付 鍵違い

スイングハンドル 鍵付 鍵違い - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い - ジョー・プリンス竹下

安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
防水性能はIPX5相当です。
左右兼用型です。
PH-89-SUSと取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
防水パッキン(-2別売り)は、座金内側に入る構造になっているので、パッキン装着時でも目立ちません。

用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)サイズ仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属してます。内容量1個
注意
※鍵違い(KD)です。番号の個別指定は受け付けておりません。
※左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427727PH-89-2-KD
2,000
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする