ジョー・プリンス竹下
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
右勝手です。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途
防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
右
仕上
サテンクロームメッキ
内容量
1個
注意
※右勝手です。
※受金具は別売りです。PH-404、PH-405をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70427867
PH-403-R
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください