ブルーレイディスクBD-R 1回録画用

ブルーレイディスクBD-R 1回録画用 - RiTEK
(2件のレビュー)

追記型1回録画用ブルーレイディスクBD-R6倍速。
地デジ録画約180分、BSデジタル約130分録画可能です。
インクジェットプリンタ対応ホワイトレーベル。
日本製全てのレコーダーでご使用いただけます。

用途映像録画用タイプ1回録画用種類BD-R構造片面1層速度1~6倍速レーベル面色ホワイトレーベル録画時間地デジ180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25アズワン品番65-0560-09入数50適合プリンタインクジェットプリンタ(外径117mm~内径23mm)ケーススピンドルケース内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427946AL-BDR6X50SP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70427946
2023-06-26
用途: テレビ番組の録画
運輸・通信業

価格がリーズナブルで使いやすい。
惜しみなく使える。

対象商品 : 70427946
2022-11-02
用途: 録画番組の保存
サービス業

特に問題もなく(不良品がすくないので)
コスパは良いと感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする