CPRM対応DVD-R スピンドル50P

CPRM対応DVD-R スピンドル50P - RiTEK
(1件のレビュー)

追記型録画用CPRM対応DVD-R。
地デジ放送120分録画可能です。
インクジェットプリンタ対応ホワイトレーベル。
日本製全てのレコーダー機器でご使用いただけます。

用途テレビ録画に最適タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイトレーベル録画時間地デジ120分記憶容量(GB)4.7アズワン品番65-0560-08入数50適合プリンタインクジェットプリンタ(外径117mm~内径23mm)ケーススピンドルケースCPRM対応対応内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427955AL-DVDR16XCPRM50SP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70427955
2023-04-15
用途: ビデオデッキからのダビング

今回、スピンドル50Pを購入することになり この製品価格が安かったので
選びました。最初の数枚はダビングが出来順調と思いましたが、
ディスクの初期化が出来ない、ダビングを始めるとディスクエラー録画出来ないディスク10枚程使用出来ませんでした。以降 ブランド品を購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする