コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付

コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 - 山金工業

汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!
全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。
パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。
棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。
小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。
棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。
キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。
・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。
・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。
・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!

用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24770148WCPFC-3-P20/段60040087019.8スチール(粉体塗装)
82,250
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70429407WCPFCN-3-P20/段60040087019.5スチール(粉体塗装)
83,050
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429714WCPFCS-3-P20/段60040089219.9スチール(粉体塗装)
91,550
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24770087WCLPFC-3-P20/段40040087016.3スチール(粉体塗装)
74,350
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70429398WCLPFCN-3-P20/段40040087016スチール(粉体塗装)
75,150
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70429705WCLPFCS-3-P20/段40040089216.4スチール(粉体塗装)
83,650
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする