高速電機(富士製砥)
スクリーンファン
小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。
3段階風量調整、最大8時間利用。
USB充電対応可能。
便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
仕様
USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能
風量調整
3段階
サイズ(mm)
200×90×115
使用時間(時間)
最大:8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70429739
SC-FAN
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください