USB接続 骨伝導ヘッドセット

USB接続 骨伝導ヘッドセット - テムコジャパン

TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。
歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。
このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。
本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。
軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。
騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。
また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。
パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。

ブラック電源USBバスパワー対応本体寸法(mm)約135×78×127本体質量(g)約60接続方式USBコード長さ(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB type A 接続USBタイプUSB ver 1.1 準拠イヤホン形状耳かけ型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70429757HG40SIM-TU
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする