Bluetooth接続 骨伝導ヘッドセット

Bluetooth接続 骨伝導ヘッドセット - テムコジャパンBluetooth接続 骨伝導ヘッドセット - テムコジャパン

TEMCO『HG42-TBTS』はモバイルデバイス向けに開発したBluetoothを搭載したハンズフリー通話装置です。
極端に外部音をカットする接話式ノイズキャンセルマイクと高出力骨伝導スピーカの採用により、室内・車内の静かな環境は元より、工場内・高架下など屋外の激しい騒音環境でも明瞭な音声で会話できます。
また両耳を塞がないオープンイヤーで危険な環境下や周囲音の確認が必要な現場でも周囲音が聞こえ安全性が大幅に向上するため安全対策に適しており、長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上も実現します。
別売のレインカバー(WP42)装着で IPX4 レベルの生活防水となり雨や汗など水対策も安心です。
人間工学に基づいた設計で使いやすさを追求しており、省エネ構造で最大 16 時間まで連続使用可能です。
着脱式バッテリ2個付きですので電池を併用する事で最長30時間以上の運用が可能となります。
充電は付属 UBSチャージャーを使いパソコン等にて行えます。
通話の他にスマートホンフォン・タブレットなど Bluetooth対応機器でステレオ音楽を楽しめます。

付属品USB-7付充電器ブラック本体寸法(mm)約151×55×170本体質量(g)約60接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約16(待受14/通話 2)バッテリーリチウムポリマー電池2個付充電時間(時間)約4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.4.1 Class ||装着方式ハンズフリーイヤホン形状ネックバンド型ノイズキャンセリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70429766HG42-TBTS
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする