骨伝導イヤホンマイク

骨伝導イヤホンマイク - テムコジャパン骨伝導イヤホンマイク - テムコジャパン

EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。
従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。
本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。
骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。

ブラックケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)本体質量(g)約20コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70429775EM21N-Tip
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする