EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。
※MはマルチモードSC型光ファイバー
-EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要
・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化
・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。
・電源対応:DC 12~48V入力に対応
・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載
・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。
-------------------------------------------------------------------------------------------------



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55318988 | EKI-2541M-AE | 06563676 | EKI-2541M-BE | ![]() | 【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP) | Advantech(アドバンテック) | 1台 | ¥40,498 税込¥44,548 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |