曜日別特売

ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ

ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。
柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。
・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適
・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能
・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開
・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現
・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載
・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応
・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働
・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適

種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)48DCW数(W)【PoEポート供給】最大30入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE給電方式PoE
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ポート数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433135EKI-7428G-4CPI-AE1台43.6438259.228ポート19インチラックマウント
オープン
299,800
329,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
70433196EKI-7708G-4FP-AE1台152741058ポートDINレール/Wall
オープン
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
70433205EKI-7708G-4FPI-AE1台152741058ポートDINレール/Wall
オープン
149,800
164,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
57462636EKI-7428G-4CPI-BE1個43.6438259.228ポート19インチラックマウント
335,410
319,800
351,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする