光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチ

光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)

EKI-7554SIは、4つのファストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しております。産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間10ms以下を実現します。さらにこのスイッチはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格をサポート、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。

仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)79厚さ(mm)105ポート数6ポート制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティIP/MAC、 ポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(4ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433476EKI-7554SI-AE
オープン
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする