曜日別特売

町野式カップリング オス×異径竹の子

町野式カップリング オス×異径竹の子 - 報商製作所町野式カップリング オス×異径竹の子 - 報商製作所町野式カップリング オス×異径竹の子 - 報商製作所町野式カップリング オス×異径竹の子 - 報商製作所
形状カップリング圧力(MPa)1.6材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53771796J-06BR40×254088.20.33343.6
9,540
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771805J-06BR65×4065110.50.755768.5
7,140
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771814J-06BR65×5065116.50.835768.5
7,290
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする