最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠
Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能
全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど
Windows、OSX、Linux対応
ホットプラグ対応
※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。最大延長(m)50規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート)転送速度(Mbps)480配線接続カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート)最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート)コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個