メディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバー
10段階カスケード接続対応※
ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※
解像度-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(100m)、1280×1024@60Hz(150m)
オーディオ対応(モノラル)
手動で延長距離に応じたゲイン調節/補正の調整が可能
8KV/15KVESD保護
ラックマウント対応
マウント規格VESAFDMI準拠※長距離伝送の場合、メーカーCat5eケーブル、STPケーブルの使用を推奨致します。
用途VE172Rはメディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1規格VGAスイッチビデオゲイン調節ロータリーディップスイッチ×2電源電源アダプター型番:0AD8-0605-09MG、入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5.3V0.94Aケース質量(kg)0.24(0.53lb)消費電力DC5.3V:2.29W:11BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースD-Sub15ピンメス×1・インピーダンス75Ω最大解像度1920 x 1200(30m)、1,280×1,024(150m)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×2・電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×91×23最大延長(m)150(ツイストペアケーブル使用時)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離1920×1200(30m)、1280×1024(150m)・最大バンド幅300MHz互換品番VS1204T、VS1208T、VE170T、VE170R、VE170RQオーディオ出力インターフェースモノラルミニジャック×1内容量1個