環境除菌用ウエットクロスそのまま使えるジアワイプ1000

環境除菌用ウエットクロスそのまま使えるジアワイプ1000 - ハクゾウメディカル環境除菌用ウエットクロスそのまま使えるジアワイプ1000 - ハクゾウメディカル

1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。
0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
取り出してすぐに使用することができます。
未開封の状態で2年間濃度を保持します。
腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。

用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌材質基材:不織布寸法(mm)200×140材質(液体)(次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm)アズワン品番65-1842-52商品タイプ携帯用内容量1個(50枚)
注意
※子供の手に触れないようにしてください。
※指定用途以外には使用しないでください。
※液が目に入ったらすぐに水で洗い、異常があれば眼科を受診してください。
※衣類等につくと脱色するので注意してください。
※使用する時はゴム製手袋等を着用し、液剤に触れないようにしてください。
※高温・多湿及び直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。
※金属を腐食させる場合があるので注意してください。
※体に異常が現れた時は、使用を中止してください。
※水洗トイレに流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704328643162266
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする