曜日別特売

マイク内蔵型赤外線LED付カメラ

マイク内蔵型赤外線LED付カメラ - クラリオン (Clarion)

音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。
モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。
従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。

付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約350(ブラケット含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44撮像素子CMOS 約112万画素防水性最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON)画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像内容量1台
注意
※LEDは全てのモニターに対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438053CC-3100A-A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする