10%~100%の無段階調光機能付き。学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。ON/OFFタッチ式スイッチ。サービスコンセント(最大500Wまで)付き。優しい明りで学習や読書に。まぶしさ・照射面の反射を軽減。ちらつかないLED。
注文してすぐに届きました。台座もしっかりしていて申し分ないです。明るさも十分で40%ほどで使っています。コンセントがついているのは便利です。スマホの充電に使っています。