自動ラベル剥離機

自動ラベル剥離機 - labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機 - labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機 - labelmoto by ECT Inc.

最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。

用途シールラベルの手貼り作業仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書質量(g)2700 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm内容量1台
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436066LD3000-BP
160,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする