大東プレス工業
大型アンダーミラー
仕様
取付玉径:32、純正メッキカバー取付可
材質
ASA樹脂
取付方式
横ホルダー式
外径(Φmm)
268
適合車種
2004 年~ UDクオン CD, CG, CW, CX, GK, CF, CZ, CK, CV, WD, GW 系
純正品番
96350-0Z00A
有効寸法(mm)
250
曲率半径
R200
基本交換部品
DA-275用カバー
適合メーカー
UDトラックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70438699
DA-275
¥
7,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください