コルゲートチューブ

コルゲートチューブ - マルエム(自動車用品)コルゲートチューブ - マルエム(自動車用品)

スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。
軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。
衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。
切断はナイフ等で簡単にできます。
自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。

用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など材質ポリプロピレン形状スリット切込み有RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436163MCG-B905-11箱(250m)2505.30.2(±0.05)7.55
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
70436179MCG-B907-11箱(200m)2007.40.25(±0.05)10.27
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
70436188MCG-B910-11箱(100m)10010.70.25(±0.05)14.110
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
70436197MCG-B915-11箱(50m)5015.30.25(±0.05)19.515
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
70436206MCG-B922-11箱(25m)2522.30.3(±0.05)27.122
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする