エアージェイ
GT-MOBILE 冷感アイスシルクマスク
水洗いOKで、繰り返しの使用が可能です。
アイスシルクを使用しており、ひんやりとした肌触りのマスクです。
材質
ポリエステル95%、スパンテックス5%
形状
立体型
入数(枚)
1
構造
1層
寸法(縦×横)(mm)
130×170
対象
風邪・花粉・ほこり等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
耳かけ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※本製品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70438954
GT-NMASK GY
グレー
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
70438945
GT-NMASK BK
ブラック
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください