LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。



評価 は、低い。
理由: 写真の映り具合から、シールド仕様かと思い気や、違いました。
注意: UTP仕様のプラグ専用です。
STP, ScTP仕様のプラグの向き変えには、使えません。
意見: ツクリ自体は、とても丁寧なので、UTP専用である事が明示されて
いれば、五つ星。明らかに、営業が悪い。技術者に責任は無い。
車載用無線機のマイクコネクタが袋ナット付のDINからRJ45に代わって久しいのですが、メーカーによっては前面ではなく側面や下面にコネクタが有るため取付位置によっては配線がしにくくて困っていました。
この製品のおかげで使いやすい方向に線を出すことができるようになり助かりました。