エアリア
中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)
53×18×30
規格
カテゴリー6A対応
ポート数
1
対応
ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタ
RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
LAN-LAN
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※保証は本製品に限り行うものであり、直接、間接に関わらず他の損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70439033
AR-LL5
¥
545
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください