Nikon(ニコン)
交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR シルバー
NIKKOR Z レンズの高性能を小型・軽量ボディーに凝縮。
高画質を手軽に楽しめるDXフォーマット標準ズームレンズ。
付属品
レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)/裏ぶた LF-N1
全長(mm)
32(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)
本体質量(g)
約135
レンズ
標準レンズ
最大径(Φmm)
約70
レンズ倍率
最大撮影:0.2倍
フィルターサイズ(mm)
アタッチメントサイズ:46(P=0.75mm)
焦点距離(mm)
16~50
レンズ構成
7群9枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ4枚)
撮影距離(m)
最短:0.25(焦点距離16mm)
絞り
最小:22、羽根枚数:7枚(円形絞り)
マウント
ニコン - Zマウント系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70439645
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR SL
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください