曜日別特売

交換レンズ NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)

交換レンズ  NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition) - Nikon(ニコン)交換レンズ  NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition) - Nikon(ニコン)交換レンズ  NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition) - Nikon(ニコン)

往年のマニュアルレンズにインスパイアされたクラシカルなデザイン
単焦点ならではのボケ表現が得られる広角28mm
最短撮影距離0.19mの優れた近距離性能
シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式
非S-Lineレンズで初搭載、近距離光学性能の向上に大きく貢献する「マルチフォーカス方式」
防塵・防滴※に配慮した設計
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能

付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)/裏ぶた LF-N1全長(mm)43(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)本体質量(g)約160レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約71.5レンズ倍率最大撮影:0.2倍フィルターサイズ(mm)アタッチメントサイズ:52(P=0.75mm)焦点距離(mm)28レンズ構成8群9枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短:撮像面から0.19絞り最小:16、羽根枚数:7枚(円形絞り)マウントニコン - Zマウント系内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439654NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)
41,100
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする