曜日別特売

ソーケンビバ 奥秩父の天然水 500ml x24

ソーケンビバ 奥秩父の天然水  500ml x24 - ソーケンビバレッジ
(1件のレビュー)

奥秩父山域の主脈の一つ、水晶山を水源地として、砂岩の水晶、金山の岩間を浸み透ってきた天然ミネラル分が溶け込んだ美味しい天然水です。

容量(mL)500本数24内容量1個(500mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704397334542673000544
オープン
2,198
2,374(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,740/税込¥3,014
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70439733
2023-10-03
用途: 日々の水分補給
不動産業

おいしいお水ですよ。お米の浸水にはいい水を使いたいから、使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする