曜日別特売

UCC パラダイスティー PET 450ml x24

UCC パラダイスティー PET 450ml x24 - UCC(上島珈琲)

ココロ華やぐ、紅茶とハーブのリフレッシュティー。いつでも瞬間リゾート気分♪
紅茶をベースに華やかな香りの4種のハーブ(マリーゴールド、ローズ、コーンフラワー、サフラワー)をブレンド。

容量(mL)450シリーズUCC容器ペットボトル本数24内容量1個(450mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704399164901201119569
オープン
5,498
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,740/税込¥3,014
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする