UCC ビーンズ&ロースターズ ミルク好きのラテ ペット 450ml x24

UCC ビーンズ&ロースターズ ミルク好きのラテ ペット 450ml x24 - UCC(上島珈琲)
(1件のレビュー)

牛乳を贅沢に使用したすっきり甘いミルク感に、挽きたてコーヒーがほんのり香るラテ。ミルク好きのラテに仕上げました。

容量(mL)450シリーズビーンズ&ロースターズ容器ペットボトル入数(本)24内容量1個(450mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704399684901201138836
5,040
4,298
4,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70439968
2024-04-26
用途: 得意先来客時
有限会社増田化成製造業

御来客の方々にお出ししてますが甘さもちょうど良く喜ばれております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする