曜日別特売

POM 塩と夏みかん ペット 490ml x24

POM 塩と夏みかん ペット 490ml x24 - えひめ飲料

愛媛県内企業の伯方の塩と、爽やかな苦味の国産夏みかん果汁を使用しています。
夏場の熱中・暑さ対策に、水分と塩分がおいしく補給できる果汁飲料です。冷やしても凍らせてもおいしくいただけます。

容量(mL)
490
内容量
1個(490mL×24本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704402844908729107665
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする