曜日別特売

LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 - KOITO(小糸製作所)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。

質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60内容量1個
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。
※両面テープは付属しておりません。
※取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440555LEDLL12S1.8120.15
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
70440564LEDLL24S2.4240.1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする