【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ brother TN-297 タイプ(リターン式)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。
オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。
新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TN-297M
種別クイック式リサイクル
色マゼンタ
対応機種MFC-L3770CDW/HL-L3230CDW
適合メーカーbrother
サービス分類リサイクル・リビルト
内容量1本
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は4個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
トナーカートリッジ/感光体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07