USB2.0Type-C/USB巻取りケーブル

USB2.0Type-C/USB巻取りケーブル - 多摩電子

接続向きを選ばないリバーシブル対応。
従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。
70cmの巻取りフラットケーブル採用
USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。

仕様USB Power Delivery 非対応材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU質量(g)約26最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441754THC139CA07K約70ブラックType-A - Type-C充電用巻き取り式
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする