曜日別特売

ステレオイヤホン&ハンズフリー

ステレオイヤホン&ハンズフリー - 多摩電子ステレオイヤホン&ハンズフリー - 多摩電子

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。
絡みにくいフラットケーブルも特長です。
Web会議等、テレワークにも最適です。

形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441763TSH57SK
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70441779TSH57SW
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする