曜日別特売

ACモバイルバッテリー5200 Type-C変換アダプタ付

ACモバイルバッテリー5200 Type-C変換アダプタ付 - 多摩電子

これ1台でコンセントからの充電、モバイルバッテリーとしての充電にご使用できます。
大容量リチウムイオン電池(5200mAh)を内蔵し、USB Type-C接続およびmicroUSB接続のスマートフォンの充電に対応しています。
2ポート合計最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応しています。

材質(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×77×27(本体)USBポート数2充電端子AC給電端子USB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441858TLA16SCAW5200(本体)約178、(microUSBケーブル)約17、(Type-C変換アダプタ)約2ホワイトDC5V/2.4AAC100V~240V 50/60Hz 0.35A
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする