曜日別特売

Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付

Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付 - 多摩電子

音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。

ブラック形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタ周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441964TSH57CK
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする