多摩電子
Lightning ケーブル ホワイト
しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。
iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
Apple正規認証品です。
適合用途
充電、データ転送
色
ホワイト
材質
PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)
定格
5V/3A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442113
TH281L10W
1
約27
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70442129
TH281L20W
2
約61
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください