オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)色ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個